Beli Heavy Duty Loading Ramps di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HEAVY DUTY RAMPS Curb RampDeskripsi:These ramps are designed to help transition a hand truck or material cart up or down a curb.atribut:
- UNSPSC: 24101615
- Color: Silver
- Fits Curb Size (inch): Up to 8
- Load Capacity (lbs): 750
- Material: Aluminium
- Side Rail: Raised
- Surface: Punched
- WESTWARD Truck RampsDeskripsi:The Westward® truck ramp is designed to safely support rated capacity vehicles for extended periods. Use ramp to raise truck decks to dock level, for easier loading and unloading. Nonskid base and nonslip traction plates aid with safe use, while retractable handle and heavy-duty rubber wheels make ramps easy to roll to where needed. Heavy-gauge steel frame helps prevent distortion and twisting. Rated capacity is per pair only—truck ramps must be used in pairs Use only one pair per vehicle Complies with applicable ANSI/PALD Standardsatribut:
- Item: Truck Ramps
- Load Capacity (t): 20
- Type: Steel
- Length (inch): 45 5/8
- Height (inch): 9 1/2
- UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping Systematribut:
- Coating: Heavy Duty Polyurethane Coating-RAL5015/Sky Blue
- Operation: Manual
- Adjustable Height (m): 1.2-1.65
- Total/Inner Width (m): 2/1.9
- Curb Rail Height (m): 0.25 Towable by Forklift
- Flat Table Length (m): 2.8
- Slope (m): 8.2
- Slope Material: Steel Grating with Solid Wheels
- Superform Loading Platformatribut:
- Motor Power (kW): 2.2
- Motor Voltage (V/Hz): AC 415/50
- SHIGEMITSU Heavy Duty Hydraulic Dock Leveleratribut:
- Voltage (V): 220/380
- Capacity (kg): 8000
- Table Size (mm): 2500x2000
- Lip Board Size (mm): 2000x400
- Exterior Size (LxWxH) (mm): 2640x2040x600
- Lifting Height Down (mm): 300
- Lifting Height Up (mm): 400
- Motor Power (kW): 0.75
- Pithead Size (mm): 2580c2040c600
- Hillver Heavy Duty Manual Transport Equipmentatribut:
- Main Material: Aluminium Alloy
- Maximum Capacity (kg): 200
- Size (mm): 521x543x1490
- Tyre Type: Shock Absorbing Rubber Tyres
- MAPEI Pengeras Lantai BetonDeskripsi:Pengeras permukaan lantai yang siap dipakai dengan sistem tabur.atribut:
- Size (kg): 25
- Color: Dark Grey
- Packaging: Bag
- 3M Lakban Anti Slip Safety WalkDeskripsi:3M Safety-Walk 610 dibuat dengan partikel abrasif yang terikat oleh polimer kuat dan tahan lama yang digabungkan dengan plastic film yang tidak berubah jika terjadi perubahan suhu/kelembaban. Sisi sebaliknya dilapisi dengan perekat berbasis karet, ditutupi oleh lapisan pelindung yang dapat dilepas. Sebagai bentuk implementasi keberlanjutan penggunaan produk dalam waktu yang lama, produk ini diproduksi dengan proses manufaktur berbasis air dan menawarkan produk yang tahan lama serta anti slip. Produk ini dapat digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Terutama untuk digunakan pada permukaan yang membutuhkan anti slip awet seperti di lantai kering, basah dan berminyak di kawasan industri dan komersial, atau di tempat yang sering dilalui orang seperti: koridor, ruang produksi dan penyimpanan, lantai landai, anak tangga, tangga, footplates pada mesin, pintu keluar darurat.atribut:
- Size (m): 18
- HANDI TREADS Antislip Stair TreadDeskripsi:Raised-disc surfaces on these stair treads allow moisture to move away from the surface to increase slip resistance over flat surfaces. The discs grip shoes and wheels on steps and ramps.atribut:
- UNSPSC: 30161908
- Depth (inch): 3-3/4
- Edge Style: Round
- For Surface Type: Existing Concrete; Masonry; Metal Surfaces; Wood Surfaces
- Indoor/Outdoor: Indoor; Outdoor
- Installation Equipment Included: Yes
- Installation Method: Concrete Anchor; Screws
- Material: Aluminium
- Nose Height (inch): 1-1/8
- Nose Style: Square
- Product Type: Anti-Slip Stair Tread Strip
- Standards: ANSI; OSHA
- Surface Design: Raised Discs
- Thickness (inch): 3/32
- Traffic Type: Heavy
- Two Stage Installation: No
- DAYTON Pallet JackDeskripsi:General purpose manual pallet jacks have fixed-width forks and are suitable for use in a wide range of settings.atribut:
- Assembled: Yes
- For Pallet Type: Open/Closed
- Fork Type: Fixed
- Frame Material: Steel
- Handle Material: Steel
- Handle Type: Ergonomic
- Operation: Manual
- Overall Height (inch): 48
- Type: Hand Pallet
- DURHAM MFG Storage Bin Material Handlingatribut:
- UNSPSC: 24112003
- Country of Origin: Mexico (subject to change)
- Type: 7 in H,15 in L,16 in W
- LYLE Authorized Personnel & Do Not Enter Signatribut:
- Glow In The Dark: No
- Number of Printed Sides: 1
- Package Quantity: 1
Daftar Harga Heavy Duty Loading Ramps Terbaru February 2026
| HEAVY DUTY RAMPS Curb Ramp | Rp5.299.900 |
| WESTWARD Truck Ramps | Rp25.999.900 |
| UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping System | Rp169.999.900 |
| Superform Loading Platform | Rp209.999.900 |
| SHIGEMITSU Heavy Duty Hydraulic Dock Leveler | Rp93.999.900 |
| Hillver Heavy Duty Manual Transport Equipment | Rp5.399.900 |
| MAPEI Pengeras Lantai Beton | Rp129.900 |
| 3M Lakban Anti Slip Safety Walk | Rp1.199.900 |
| Cardinal Floor Scales | Rp59.999.900 |
| HANDI TREADS Antislip Stair Tread | Rp809.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Aksesori%20Masker%20Las/HANDI%20TREADS%20Antislip%20Stair%20Tread/edP109458517-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Printer%20Label%2C%20Aksesoris/Material%20Stiker%20Rambu%20Keselamatan/LYLE%20Authorized%20Personnel%20%26%20Do%20Not%20Enter%20Sign/duP109469498-1.jpg)